Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA T-Element, 1000A, Standardlänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA T-Element, 1000A, Standardlänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA1000DTC40

  • Ausführung - T-Kasten

  • Flexibel - Nein

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003707

Sonepar Artikelnummer

120639827

Hersteller Artikelnummer

KSA1000DTC40

Hersteller Typ

KSA1000DTC40

Hersteller Artikel Nr.:

KSA1000DTC40

Ausführung:

T-Kasten

Flexibel:

Nein

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Länge:

0.29 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.000 kg

Canalis KSA, Richtungsänderung, 1000A, T-Element, Standardschenkel, Polarität 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie