Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA T-Element, 250A, Standardlänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA T-Element, 250A, Standardlänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250DTC40

  • Ausführung - T-Kasten

  • Flexibel - Nein

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480004254

Sonepar Artikelnummer

120639952

Hersteller Artikelnummer

KSA250DTC40

Hersteller Typ

KSA250DTC40

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250DTC40

Ausführung:

T-Kasten

Flexibel:

Nein

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Länge:

0.165 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.782 kg

Canalis-Sammelschienen-Stromverteiler-T-Stück für KS. Er wird eingesetzt, um die Richtung zu ändern, z. B. von hochkant nach senkrecht und von neutral nach oben. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Vorgesehen für die Montage auf Tragschienen mit 90 ° Bedienwinkel und Standard-Aluminiumschiene. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie