SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Zubehör, 400A, Aufsatz für Messtechnik für KSA400AB4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA400ABCB4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480527838
Sonepar Artikelnummer
120639991
Hersteller Artikelnummer
KSA400ABCB4
Hersteller Typ
KSA400ABCB4
Hersteller Artikel Nr.:
KSA400ABCB4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
411 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
127 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.300 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


