Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Zubehör, Verbindungsblock, 250A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Zubehör, Verbindungsblock, 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250ZJ4

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485012865

Sonepar Artikelnummer

120639988

Hersteller Artikelnummer

KSA250ZJ4

Hersteller Typ

KSA250ZJ4

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250ZJ4

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.800 kg

Elektrische und mechanische Canalis-Verbindung für KSA. Er wird in der Mittelspannungsverteilung eingesetzt. Die Bemessungsbetriebsspannung reicht von 230VAC bis 690VAC. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 160A und 250A. Sie ist ein Ersatzteil mit weißer Oberflächenbehandlung nach RAL 9001. Ausführung mit 1 Abzweigmöglichkeit. Er bietet einen IP55-Schutz, der der Norm IEC 60529 entspricht. IK08 ist konform mit IEC 62262. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie