SCHNEIDER ELECTRIC - KSA1000, ger. Element, 500…1900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA1000CM4A
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489508548
Sonepar Artikelnummer
120639755
Hersteller Artikelnummer
KSA1000CM4A
Hersteller Typ
KSA1000CM4A
Hersteller Artikel Nr.:
KSA1000CM4A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1900 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
37.600 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


