SCHNEIDER ELECTRIC - KSA1000, Mehrfachw, hochk-fl, PE außen, hor. re, A+C fix, B var, B Brandschott

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA1000DMBK41F
Ausführung - sonstige
Flexibel - Nein
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489512040
Sonepar Artikelnummer
120639804
Hersteller Artikelnummer
KSA1000DMBK41F
Hersteller Typ
KSA1000DMBK41F
Hersteller Artikel Nr.:
KSA1000DMBK41F
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
Nein
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
25.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


