Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA250, Winkel flach, PE innen, A fix, B variabel, B Brandschott

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA250, Winkel flach, PE innen, A fix, B variabel, B Brandschott

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250DLE41F

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - Nein

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489510084

Sonepar Artikelnummer

120639893

Hersteller Artikelnummer

KSA250DLE41F

Hersteller Typ

KSA250DLE41F

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250DLE41F

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

Nein

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

20.000 kg

Canalis KSA. Richtungsänderung. 250A. Winkel flach, PE innen. Schenkel A fix, B variabel. Brandschott S120 in B. C-Profil. Polarität 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie