SCHNEIDER ELECTRIC - KSA250, Winkel hochkant, fixschenkel, Polarität: 3L + N + PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA250DLC401
Ausführung - Winkelkasten
Flexibel - Nein
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489602000
Sonepar Artikelnummer
120639883
Hersteller Artikelnummer
KSA250DLC401
Hersteller Typ
KSA250DLC401
Hersteller Artikel Nr.:
KSA250DLC401
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
Nein
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Länge:
0.165 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.700 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


