Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA400, Winkel flach, PE außen, fixschenkel, Polarität: 3L + N + PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA400, Winkel flach, PE außen, fixschenkel, Polarität: 3L + N + PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA400DLF401

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - Nein

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489602055

Sonepar Artikelnummer

120640023

Hersteller Artikelnummer

KSA400DLF401

Hersteller Typ

KSA400DLF401

Hersteller Artikel Nr.:

KSA400DLF401

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

Nein

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Länge:

0.29 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.900 kg

Canalis KSA. Richtungsänderung. 400A. Winkel flach, PE außen. fixschenkel. Polarität 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie