SCHNEIDER ELECTRIC - KSA630, ger. Element, Länge: 800…1900, Brandschott

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA630CM4AF
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489508531
Sonepar Artikelnummer
120640133
Hersteller Artikelnummer
KSA630CM4AF
Hersteller Typ
KSA630CM4AF
Hersteller Artikel Nr.:
KSA630CM4AF
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1900 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


