SCHNEIDER ELECTRIC - Kugelhahnbaugruppe, DN100, 20 Nm, 24 V, modulierend und Ein/Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVA2100-20C
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818081
Gewicht - 21.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486800676
Sonepar Artikelnummer
121414256
Hersteller Artikelnummer
BVA2100-20C
Hersteller Typ
BVA2100-20C
Hersteller Artikel Nr.:
BVA2100-20C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
21.120 kg
Das Produkt ist eine robuste, zuverlässige Baugruppe zur Steuerung der Kugelventile. Diese Version entspricht der Schutzart IP65 und kann an Niederspannungsnetze mit 24 VAC/VDC angeschlossen werden.


