SCHNEIDER ELECTRIC - Kugelhahnbaugruppe, DN80, 20 Nm, 24 V, modulierend und Ein/Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVA2080-20C
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818081
Gewicht - 15.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486800669
Sonepar Artikelnummer
121414255
Hersteller Artikelnummer
BVA2080-20C
Hersteller Typ
BVA2080-20C
Hersteller Artikel Nr.:
BVA2080-20C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
15.620 kg
Das Produkt ist eine robuste, zuverlässige Baugruppe zur Steuerung der Kugelventile. Diese Version entspricht der Schutzart IP65 und kann an Niederspannungsnetze mit 24 VAC/VDC angeschlossen werden.


