Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kugelventil, DN50, 24 V, 5 Nm, modulierend

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kugelventil, DN50, 24 V, 5 Nm, modulierend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVA250-5M

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84818081

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486800560

Sonepar Artikelnummer

121414251

Hersteller Artikelnummer

BVA250-5M

Hersteller Typ

BVA250-5M

Hersteller Artikel Nr.:

BVA250-5M

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

1.900 kg

Das Produkt ist eine robuste, zuverlässige Baugruppe zur Steuerung der Kugelventile. Diese Version kann an Niederspannungsnetze mit einer Nennspannung von 24 VAC/VDC angeschlossen werden.