SCHNEIDER ELECTRIC - Kühlkörper, Easy Harmony SSP1E, für Easy SSP1E mit 50A und 75A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSP1HP07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487050674
Sonepar Artikelnummer
121414491
Hersteller Artikelnummer
SSP1HP07
Hersteller Typ
SSP1HP07
Hersteller Artikel Nr.:
SSP1HP07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.340 kg
Die Easy Halbleiterrelais SSP1E sind Teil der Baureihe Harmony und sind vorallem für einfache Automatisierungssystme geeignet. Es handelt sich um ein kontaktloses Relais, welches eine schnelle Reaktion, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer bietet. Daher ist es hauptsächlich für elektrische Heizungsanwendungen konzipiert, beispielsweise in der Kunststoff-, Gummi-, Textil-, Lithiumbatterie- und Solarindustrie. Dieser Kühlkörper ist kompatibel mit den Halbleiterrelais Easy SSP1E mit 50A und 75A. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


