SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster m. klappbarem transparentem Deckel. IP 65, L78 x B165 x T25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA278MA
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 165 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4360648018536
Sonepar Artikelnummer
121172536
Hersteller Artikelnummer
NSYVA278MA
Hersteller Typ
NSYVA278MA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA278MA
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
165 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.110 kg


