SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster m. klappbarem transparentem Deckel. IP 65, L78 x B200 x T25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA2710MA
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 200 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185229
Sonepar Artikelnummer
121172524
Hersteller Artikelnummer
NSYVA2710MA
Hersteller Typ
NSYVA2710MA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA2710MA
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg


