SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster mit aufklappbarer transparenter Abdeckung. IP 65, L78xB235xT25mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA2712MA
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 235 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185243
Sonepar Artikelnummer
121172526
Hersteller Artikelnummer
NSYVA2712MA
Hersteller Typ
NSYVA2712MA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA2712MA
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
235 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39252000
Gewicht:
0.162 kg


