SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 55, L78xB180mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMW10M
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 180 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183874
Sonepar Artikelnummer
121171568
Hersteller Artikelnummer
NSYMW10M
Hersteller Typ
NSYMW10M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMW10M
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg


