SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L195xB165xT13mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA2716M
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 165 mm
Höhe - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185250
Sonepar Artikelnummer
121172527
Hersteller Artikelnummer
NSYVA2716M
Hersteller Typ
NSYVA2716M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA2716M
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
165 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39252000
Gewicht:
0.152 kg


