SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB130xT25mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA276MA
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 130 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185342
Sonepar Artikelnummer
121172534
Hersteller Artikelnummer
NSYVA276MA
Hersteller Typ
NSYVA276MA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA276MA
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39252000
Gewicht:
0.090 kg


