SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP 65, L78xB165xT15mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA278M
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 165 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185359
Sonepar Artikelnummer
121172535
Hersteller Artikelnummer
NSYVA278M
Hersteller Typ
NSYVA278M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA278M
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
165 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.102 kg


