SCHNEIDER ELECTRIC - Kunststofffenster mit klappbarem, tranp. Deckel, IP65, L78xB95xT15mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVA274M
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 95 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185304
Sonepar Artikelnummer
121172531
Hersteller Artikelnummer
NSYVA274M
Hersteller Typ
NSYVA274M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVA274M
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39252000
Gewicht:
0.066 kg


