Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kuppel Mit Dichtung Acero Kamera

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kuppel Mit Dichtung Acero Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGE1232907

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529040545

Sonepar Artikelnummer

121172712

Hersteller Artikelnummer

RGE1232907

Hersteller Typ

RGE1232907

Hersteller Artikel Nr.:

RGE1232907

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.080 kg

Ersatzteil. Ritto. Kuppel mit Dichtung Acero Kamera.