Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplung, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplung, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81483

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430814832

Sonepar Artikelnummer

121164839

Hersteller Artikelnummer

81483

Hersteller Typ

81483

Hersteller Artikel Nr.:

81483

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.804 kg

PratiKa. Kupplung. Nennspannung 400 V, Nennstrom 63 A, Polzahl 3p+N+E, Schutzart IP 67. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.