SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplungssatz horizontal PLA / PHD 10x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA104W
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 35 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481190529
Sonepar Artikelnummer
121256794
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA104W
Hersteller Typ
NSYMUPLA104W
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA104W
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
35 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.762 kg


