SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplungssatz horizontal PLA / PHD 12x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA123W
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 35 mm
Höhe - 1250 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481190536
Sonepar Artikelnummer
121256795
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA123W
Hersteller Typ
NSYMUPLA123W
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA123W
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
35 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.892 kg


