SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplungssatz horizontal PLA / PHD 15x3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUPLA153W
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 35 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481190567
Sonepar Artikelnummer
121256797
Hersteller Artikelnummer
NSYMUPLA153W
Hersteller Typ
NSYMUPLA153W
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUPLA153W
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
35 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.020 kg


