SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplungssatz SFHF 2200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFHFBK226
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480396274
Sonepar Artikelnummer
121256914
Hersteller Artikelnummer
NSYSFHFBK226
Hersteller Typ
NSYSFHFBK226
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFHFBK226
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.720 kg


