SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplungssatz SFHF 2200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFHFBK228
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480396281
Sonepar Artikelnummer
121256915
Hersteller Artikelnummer
NSYSFHFBK228
Hersteller Typ
NSYSFHFBK228
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFHFBK228
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.736 kg


