SCHNEIDER ELECTRIC - Kupplungssatz SFHF Geh.2000X600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFHFBK206
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480396250
Sonepar Artikelnummer
121256912
Hersteller Artikelnummer
NSYSFHFBK206
Hersteller Typ
NSYSFHFBK206
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFHFBK206
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.694 kg


