SCHNEIDER ELECTRIC - Lack für Anwendung mit Bürste. Farbe RAL7035, lufttrocknend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTUP7035
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - Ja
Inhalt - 12 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185045
Sonepar Artikelnummer
121172501
Hersteller Artikelnummer
NSYTUP7035
Hersteller Typ
NSYTUP7035
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTUP7035
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
Ja
Inhalt:
12 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32089099
Gewicht:
0.030 kg
Lack für Anwendung mit Bürste. Farbe RAL7035, lufttrocknend.


