Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Lagerkoffer für Kabelenden und Schneide-/Abisolierwerkzeug - für Klemmblock

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lagerkoffer für Kabelenden und Schneide-/Abisolierwerkzeug - für Klemmblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT1HB2

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 13

  • Höhe - 55 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110573527

Sonepar Artikelnummer

120475693

Hersteller Artikelnummer

AT1HB2

Hersteller Typ

AT1HB2

Hersteller Artikel Nr.:

AT1HB2

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

13

Höhe:

55 mm

Breite:

325 mm

Tiefe:

270 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Signalrot:

Ja

Hängeschlossbügel:

Ja

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.659 kg

Lagerkoffer für Kabelenden und Schneide-/Abisolierwerkzeug, für Klemmblock. Produktserie: Kabelenden - Zubehör-/Teilekategorie: Lagerzubehör - Verteileraufbau: 1 compartment for cutting/stripping tool, 13 compartments for cable ends. Ihr Nutzen: Aderendhülsen Aderendhülse mit Isolierkragen sind für eine sichere Kabelkonfektionierung unentbehrlich. Entsprechend der Normen DIN 46228 und NFC 63-023 sind die Aderendhülsen gefertigt und der Isolierkragen farblich gekennzeichnet. Die Aderendhülsen bestehen aus einem verzinnten Kupferrohr mit einseitig fest angegossenem Isolierstoffkragen. Die abisolierten Drähte können einfach und mühelos in die trichterförmige Einführung der Aderendhülse gesteckt werden, wobei der Isolierstoffkragen eine sichere Isolation gegeneinander gewährleistet. Darüber hinaus stehen Aderendhülsen mit Bezeichnungsfahnen oder integriertem Bezeichnungssystem zur Verfügung. 4 Ausführungen: Einfache Aderendhülsen mit Isolierstoffkragen Doppelte Aderendhülsen mit Isolierstoffkragen Einfache Aderendhülsen mit Isolierstoffkragen und Bezeichnungsfahne Einfache Aderendhülsen mit Isolierstoffkragen und Clipsvorrichtung zur Aufnahme einer Bezeichnungsfahne 3 Längen: Kurz: 11 mm, für Mini-Stecker in integrierten Schaltungen Normal: 13 mm, für industrielle Anwendungen, Steckverbinder oder Schraubklemmen Lang: 16,8 mm, für Anwendungen mit abnehmbaren Klemmenleisten und Federzugklemmen 4 Verpackungsformen Dosierspender: Querschnitt ≥ 2,5 mm², Streifengebinde mit 10 abtrennbaren Beuteln: Querschnitt ≥ 4 mm², Einzelbeutel: Querschnitt ≥ 6 mm², Beutel mit 10 Streifen mit je 50 Stück Allgemeine Kenndaten Elektrolytisch verzinntes Kupferrohr gemäß ISO 1337. Isolierstoffkragen aus halogenfreiem Kunststoff. Temperaturbeständigkeit von -20 °C-+105 °C. Konform mit den Normen NFC 63-023 bzw. DIN 46228. Farbliche Kennzeichnung des Isolierstoffkragens gemäß der Normen. Zugelassen nach UL und cCSAus (einige Bautypen). Sicherheitsvorteile durch Aderendhülsen mit Isolierkragen einfaches und schnelles Montieren durch trichterförmigen Kragen keine Verspleißung beim Anschluss Vermeidung von Kurzschlüssen durch gelöste Adern dauerhafter guter Durchgangswiderstand und Kontaktübergang auch nach mehreren Umklemmungen entsteht noch eine sichere Verbindung Werkzeug: Zur einfachen Montage steht entsprechendes Werkzeug zur Verfügung: Abisolierzange Aufpresszange für Aderendhülsen Crimpzange .. Anwendungen: Alle verschiedenen Verkabelungen ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie