SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung+Befestigungsflansch, XB4, Metall, weiß, Glühlampe BA9s, SK, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV6
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110889628
Sonepar Artikelnummer
120245833
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV6
Hersteller Typ
ZB4BV6
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV6
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
250 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.051 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


