SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung+Befestigungsflansch, XB4, Metall, weiß, LED, SK, 230-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BVM1
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110892482
Sonepar Artikelnummer
120245595
Hersteller Artikelnummer
ZB4BVM1
Hersteller Typ
ZB4BVM1
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BVM1
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 .. 240 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


