Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung bis 400V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung bis 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB2BV006

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 400 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110 .. 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110645385

Sonepar Artikelnummer

120298351

Hersteller Artikelnummer

ZB2BV006

Hersteller Typ

ZB2BV006

Hersteller Artikel Nr.:

ZB2BV006

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110 .. 400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

110 .. 400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110 .. 400 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.015 kg

Kontrollleuchtegehäuse Harmony XA / XB. max. 400V AC. für Glühlampen und Neon, ohne Leuchtmittel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie