Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung, Glühlampe BA 9x, 230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung, Glühlampe BA 9x, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KM7

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901725435

Sonepar Artikelnummer

121164950

Hersteller Artikelnummer

9001KM7

Hersteller Typ

9001KM7

Hersteller Artikel Nr.:

9001KM7

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.144 kg

Lampenfassung, Glühlampe BA 9x, 230V AC - 9001KM7