SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung, Harmony XB5, Kunststoff, weiß, universelle LED, mit Befestigungsflansch, Schraubklemme, 12V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AVJ1
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110069853
Sonepar Artikelnummer
121175921
Hersteller Artikelnummer
ZB5AVJ1
Hersteller Typ
ZB5AVJ1
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AVJ1
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.022 kg


