SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung, komplett für Glühlampe BA9s 400V 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BW051
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110891867
Sonepar Artikelnummer
121175273
Hersteller Artikelnummer
ZB4BW051
Hersteller Typ
ZB4BW051
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BW051
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.141 kg


