SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, grün, LED BA9s, Schraubklemme, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV4D3
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110287165
Sonepar Artikelnummer
121175258
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV4D3
Hersteller Typ
ZB4BV4D3
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV4D3
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 .. 240 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.069 kg


