SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, grün, LED BA9s, Schraubklemme, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV5D3
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110892598
Sonepar Artikelnummer
121175261
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV5D3
Hersteller Typ
ZB4BV5D3
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV5D3
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.131 kg


