SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, Glühlampe BA9s, Schraubklemme, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV156
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110071689
Sonepar Artikelnummer
121175254
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV156
Hersteller Typ
ZB4BV156
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV156
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 250 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.061 kg


