SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, Glühlampe BA9s, Schraubklemme, 440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV8
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110889673
Sonepar Artikelnummer
121175263
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV8
Hersteller Typ
ZB4BV8
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV8
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
440 .. 480 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.126 kg


