SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, mit Trafo, Glühlampe BA9s, Schraubklemme, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BV5
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110889666
Sonepar Artikelnummer
121175259
Hersteller Artikelnummer
ZB4BV5
Hersteller Typ
ZB4BV5
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BV5
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.131 kg


