SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, universelle LED, Schraubklemme, 12V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BVJ1
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110069761
Sonepar Artikelnummer
121175268
Hersteller Artikelnummer
ZB4BVJ1
Hersteller Typ
ZB4BVJ1
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BVJ1
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg


