SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB5, Kunststoff, weiß, Lampe BA9s, 1Ö, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AW062
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110909722
Sonepar Artikelnummer
121175923
Hersteller Artikelnummer
ZB5AW062
Hersteller Typ
ZB5AW062
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AW062
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 .. 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 250 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg


