SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung mit Befestigungsflansch, Harmony XB5, Kunststoff, weiß, mit Trafo, Glühlampe BA9s, Schraubklemme, 440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AV8
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 440 .. 480 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110908312
Sonepar Artikelnummer
121175917
Hersteller Artikelnummer
ZB5AV8
Hersteller Typ
ZB5AV8
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AV8
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
440 .. 480 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Ja
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
440 .. 480 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.095 kg


