SCHNEIDER ELECTRIC - LAMPENFASSUNG WS M.LED-MODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6EB1A
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110784237
Sonepar Artikelnummer
121176311
Hersteller Artikelnummer
ZB6EB1A
Hersteller Typ
ZB6EB1A
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6EB1A
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.004 kg


