Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung, ZB6, weiß Integral LED, 230-240V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lampenfassung, ZB6, weiß Integral LED, 230-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6EM1B

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 .. 240 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110274813

Sonepar Artikelnummer

120247069

Hersteller Artikelnummer

ZB6EM1B

Hersteller Typ

ZB6EM1B

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6EM1B

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.003 kg

Weißer Lampenfassung mit Karosserie und Befestigungsmanschette mit integrierter LED 230 V bis 240 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie