Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lastrennschalter Interpact INS800, 3p, 800A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lastrennschalter Interpact INS800, 3p, 800A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31344

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430313441

Sonepar Artikelnummer

120248825

Hersteller Artikelnummer

31344

Hersteller Typ

31344

Hersteller Artikel Nr.:

31344

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

800 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

800 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

400 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Breite:

340 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

146.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

14.000 kg

Der ComPact INS800 ist ein 3-poliger nicht-automatischer Lasttrennschalter mit rotem Drehgriff und gelber Front. Er eignet sich für die Trennung mit positiver Kontaktanzeige, wie in den Normen IEC 60947-1 und IEC60947-3 definiert. Der Betriebsstrom beträgt 800A bei 415V AC in den Kategorien AC21A, AC22A und AC23A. Die Nennspannung beträgt 690V AC 50/60Hz oder 250V DC Er kann als Not-Aus-Gerät verwendet werden. Zur einfachen Identifizierung werden spezielle, von den Normen vorgeschriebene Farben verwendet. Der rote Drehgriff ist so konzipiert, dass er eine einfache Bedienung und hohe Leistung bei der Unterbrechung von Strömen bietet. ComPact INS800 ist ein Gerät der Isolationsklasse II gemäß der Norm IEC 60664.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie