SCHNEIDER ELECTRIC - Lasttrennschalter C120NA-DC, 2P, 100A, 1.000V DC, Anschlüsse oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N61701
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480654657
Sonepar Artikelnummer
121165423
Hersteller Artikelnummer
A9N61701
Hersteller Typ
A9N61701
Hersteller Artikel Nr.:
A9N61701
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen:
1 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Spannungsart:
DC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
74.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.960 kg


